text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Compressor Aerotec 780-90 780 l/min 10 bar 4 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Verrijdbare industrie-zuigercompressor in oliegesmeerde uitvoering met 2-standen. V-riem aangedreven 2-cilinder lijnaggregaat. Aanloopontlasting door Condor-drukschakelaar. Condensafvoer geschiedt middels kogelkraan. Twee zwenkwielen aan de voorkant zorgen voor een perfecte hantering. Incl. faseomkering. Patroon PvI-gekeurd. Geluidsdrukniveau 97 LWA/78 dB

Artikelnummer 6Y525651
Kleur Overig
Breedte 15.35
Hoogte 37.4
Gewicht 85
Max. druk (bar) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 15.35
Hoogte 37.4
Gewicht 85
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen 4
Toerental (1/min) 1200
Geluidsvermogensniveau 78
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 400
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.52
Tankinhoud 90
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 2
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Nee
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Nee
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) 145
Type smering Oliegesmeerd
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving V-snaar
Met terugslagklep Nee
Maat aansluiting uitlaat Overig
Merk Aerotec
Type 25127803, Aerotec 780-90 PRO

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y525651
EAN 4260135777024
UBB 500583001663
UNSPSC 40151605
Fabrikant artikelnummer 2010184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.