Zuigercompressoren
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
Compressoren
Zuigercompressoren
4G945754
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
Compressor Aerotec 400-20 HONDA 400 l/min 10 bar HONDA GP 160-4-takt motor 3,5 k AEROTEC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4G945754
Breedte
18.1
Hoogte
33.46
Max. druk (bar)
10
Motorvermogen
3.5
Geluidsvermogensniveau
78
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
18.1
Hoogte
33.46
Max. druk (bar)
10
Motorvermogen
3.5
Geluidsvermogensniveau
78
Type motor
Brandstof
Afleverhoeveelheid (kg)
0.275
Tankinhoud
20
Aantal cilinders
1
Met uitlaatklep
Ja
Met condensafvoer
Ja
Max. bedrijfsdruk (psi)
145
Verrijdbaar
Ja
Aandrijving
Overig
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G945754
EAN
4260651030825
UBB
500582051008
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000898475