text.skipToContent text.skipToNavigation

Compactzijkniptang X-Cut® lengte 160 mm meercomponenten mantels KNIPEX


KNIPEX X-Cut® snijdt zowel de fijnste strengen als meeraderige kabels en pianodraden. Krachtig, licht en universeel. Hoge snijprestaties bij minimale krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Box-joint ontwerp: hoogste stabiliteit met laag gewicht. Dubbel ondersteunde scharnieras voor zwaar gebruik. Grote opening

Artikelnummer 2B165278
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merk Knipex

Omschrijving

KNIPEX X-Cut® snijdt zowel de fijnste strengen als meeraderige kabels en pianodraden. Krachtig, licht en universeel. Hoge snijprestaties bij minimale krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Box-joint ontwerp: hoogste stabiliteit met laag gewicht. Dubbel ondersteunde scharnieras voor zwaar gebruik. Grote openingsbreedte voor dikkere kabels. Snijdt precies, zelfs door fijne koperdraden. Compacte constructie met laag gewicht. Universeel inzetbaar, in montage, onderhoud en productie. 40% minder kracht nodig in vergelijking met standaard diagonaalsnijtangen van dezelfde lengte. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4.8mm- Knipcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 2,2mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 12,0mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer 2B165278
EAN 4003773075141
UBB 500513375799
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 73 06 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.