text.skipToContent text.skipToNavigation

Compactspanner BAS spanhoogte 97 mm werkbereik 60 mm met AL-drukschoen gesloten


Spankracht tot 16.000 N. Ruimtebesparende constructie, dus tot 30% kleiner dan vergelijkbare modellen van de concurrentie. Behuizing en drukarm van gehard en getemperd roestvrij staal, dus extreem robuust en duurzaam. Verkrijgbaar in drie drukarmversies: Korte en lange drukarm met draaibare aluminium drukschoen of spitse drukarm voor het klemmen op smal

Artikelnummer 7D254622
Klemhoogte (mm) 97
Klemkracht (kN) 16
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Klemhoogte (mm) 97
Klemkracht (kN) 16
Merk Bessey

Omschrijving

Spankracht tot 16.000 N. Ruimtebesparende constructie, dus tot 30% kleiner dan vergelijkbare modellen van de concurrentie. Behuizing en drukarm van gehard en getemperd roestvrij staal, dus extreem robuust en duurzaam. Verkrijgbaar in drie drukarmversies: Korte en lange drukarm met draaibare aluminium drukschoen of spitse drukarm voor het klemmen op smalle secties of in krappe ruimtes. BAS-C met open bevestigingsgat en BAS-CB met gesloten bevestigingsgat voor M 10 / M 12

Artikelnummers

Artikelnummer 7D254622
EAN 4008158021836
UBB 500655911385
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer BAS-CB10-6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.