text.skipToContent text.skipToNavigation

Compacte boutsnijmachine CoBolt® lengte 200 mm kunststof mantel recht 3,6 mm met


KNIPEX CoBolt® Met precisiesnijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Zaagt bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Efficiënt scharnierontwerp zorgt voor uitzonderlijke snijprestaties met weinig moeite. Met uitsparing voor gemakkelijker knippen van dikkere draden. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Met gri

Artikelnummer K1071.130.200
Totale lengte (mm) 200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 5.2
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 345
Type Front Cutting Bolt Cutter
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 5.2
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 345
Type Front Cutting Bolt Cutter

Omschrijving

KNIPEX CoBolt® Met precisiesnijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Zaagt bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm. Efficiënt scharnierontwerp zorgt voor uitzonderlijke snijprestaties met weinig moeite. Met uitsparing voor gemakkelijker knippen van dikkere draden. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Met grijpvlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 6mm- Knipcapaciteiten middelharde draad (diameter): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Snijcapaciteiten pianodraad (diameter): Ø 3,6mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1071.130.200
EAN 4003773042327
UBB 419104300100
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 71 31 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.