text.skipToContent text.skipToNavigation

Combinatietang lengte 200 mm gepolijst meercomponentenhulzen PROMAT


Gripzones voor vlak en rond materiaal. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten bovendien inductief gehard, hardheid snijrand ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard en getemperd Gepolijste kop

Artikelnummer 4W499580
Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Stripbereik diameter (mm) 2.8-3
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 200
Materiaal Staal
Stripbereik diameter (mm) 2.8-3
Greepuitvoering Overig
Grijpbereik (mm) 2.8-3
Gesmeed Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4W499580
EAN 4015448745648
UBB 500582265103
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 4000810358
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.