text.skipToContent text.skipToNavigation

Combinatietang lengte 180 mm meercomponentenhulzen verchroomd VDE PROMAT


VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. Gripzones voor vlak en rond materiaal. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten bovendien inductief gehard, hardheid snijrand ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard en getemperd Tang verchroomd

Artikelnummer 1A201825
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Stripbereik diameter (mm) 2.5-2.8
Greepuitvoering Overig
Grijpbereik (mm) 2.5-2.8
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1A201825
EAN 4015448484738
UBB 500573949624
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 4000810241
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.