text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Combinatietang lengte 160 mm verchroomd meercomponenten mantels VDE KNIPEX


Combinatietang voor zwaar gebruik dankzij slijtvaste grijpbekken. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 64 HRC. Bijzonder slijtvaste grijpbekken, hardheid van de grijpbe

Artikelnummer K1001.600.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 160
Uitstaand snijvlak Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 160
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Combinatietang voor zwaar gebruik dankzij slijtvaste grijpbekken. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte, harde en pianodraad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 64 HRC. Bijzonder slijtvaste grijpbekken, hardheid van de grijpbekken ca. 53 HRC. - Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,0 mm- Snijcapaciteit pianodraad (diameter): Ø 1,5mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 10,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16.0mm²- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1001.600.160
EAN 4003773040729
UBB 419102010313
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 01 06 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.