text.skipToContent text.skipToNavigation

Combinatietang lengte 160 mm gepolijst meercomponentenhulzen PROMAT


Gripzones voor vlak en rond materiaal. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten bovendien inductief gehard, hardheid snijrand ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard en getemperd Gepolijste kop

Artikelnummer 7E344403
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Olie gehard
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Materiaal Staal
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Stripbereik diameter (mm) 1.8 - 2.5
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
VDE getest Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 7E344403
EAN 4015448684367
UBB 500583051403
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 4000810286
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.