text.skipToContent text.skipToNavigation

Combinatietang lengte 160 mm gepolijst kunststof mantel KNIPEX


Combinatietang Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. Met snijkanten voor zachte en harde draad. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,1mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcap

Artikelnummer K1003.100.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Uitstaand snijvlak Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Handvat Kunststof beschermlaag
Gesmeed Ja
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 180
Type Universal Combination Pliers

Omschrijving

Combinatietang Lange snijkanten voor dikkere kabels. Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. Met snijkanten voor zachte en harde draad. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,1mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 10,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16,0mm²

Artikelnummers

Artikelnummer K1003.100.160
EAN 4003773013235
UBB 419102030782
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 03 01 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.