text.skipToContent text.skipToNavigation

Combinatietang lengte 140 mm verchroomd meercomponentenhulzen KNIPEX


Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 2.8mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 1,8mm- Snijcapac

Artikelnummer K1003.500.140
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Uitstaand snijvlak Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 140
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 10 - 10
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 2.8mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 1,8mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 9,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 10,0mm²

Artikelnummers

Artikelnummer K1003.500.140
EAN 4003773039730
UBB 419102155100
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 03 05 140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.