text.skipToContent text.skipToNavigation

Combidraadsnijboorbit HSSG 1/4 inch 6kt M6x5,0 mm spoed 1,00 mm PROMAT


HSSG. Voor het boren, schroefdraaduitsnijding en ontbramen. Met 6,3 mm (1/4")-zeskantschacht volgens DIN 3126

Artikelnummer 3E629299
Schroefdraadlengte (mm) 5
Totale lengte (mm) 44
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Verpakt per 1

Specificaties

Schroefdraadlengte (mm) 5
Totale lengte (mm) 44
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Snijmateriaal Overig
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3E629299
EAN 4015448674894
UBB 500581686390
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867336
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.