Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6G208012
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
Combidraadsnijboorbit HSSG 1/4 inch 6kt M3x2,5 mm spoed 0,50 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6G208012
Schroefdraadlengte (mm)
2.5
Totale lengte (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Snijmateriaal
Overig
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schroefdraadlengte (mm)
2.5
Totale lengte (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Snijmateriaal
Overig
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G208012
EAN
4015448674863
UBB
500582724984
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867333