Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5O488278
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
Combidraadsnijboorbit HSSG 1/4 inch 6kt M10x8,5 mm spoed 1,50 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5O488278
Schroefdraadlengte (mm)
8.5
Totale lengte (mm)
59
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Snijmateriaal
Overig
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schroefdraadlengte (mm)
8.5
Totale lengte (mm)
59
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
10
Snijmateriaal
Overig
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5O488278
EAN
4015448674917
UBB
500582510706
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000867330