text.skipToContent text.skipToNavigation

Combi-kling vario 86 PZD 2 / PZD 3 lengte 175 mm WERA


86 Combikling voor Pozidriv-schroeven, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmCombikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummer 81821.002.003
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 6
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Pozidriv PZ
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 34
Model 86
Type Pozidriv Combination Blade

Omschrijving

86 Combikling voor Pozidriv-schroeven, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmCombikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummers

Artikelnummer 81821.002.003
EAN 4013288000613
UBB 425120000525
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05140310001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.