text.skipToContent text.skipToNavigation

Circelzaag BKS 501 zaaghoogte 150 mm 500x30 mm 4,2 kW 400 V 50 Hz HOLZSTAR


Artikelnummer 0Z634058
Spanning (V) 400
Nom. opgenomen vermogen (W) 4200
Snijdiepte (90°) (mm) 150
Zaagbladdiameter (mm) 500
Zaagbladboring (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 400
Nom. opgenomen vermogen (W) 4200
Snijdiepte (90°) (mm) 150
Zaagbladdiameter (mm) 500
Zaagbladboring (mm) 30

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z634058
EAN 4036351306740
UBB 500573957049
UNSPSC 27112709
Fabrikant artikelnummer 8000807195
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.