text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische trekveer DIN 2097 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 2,25X22,0X100MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Verenstaal
Buitendiameter 22
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de veren geleverd worden met een Duits of Engels oog.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.25 mm
Lengte 100 mm
Materiaalsoort Verenstaal
Buitendiameter 22
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de veren geleverd worden met een Duits of Engels oog.

Afmetingen

D (mm) 2.25
L (mm) 100

Normeringen

DIN 2097

Artikelnummers

Artikelnummer 17902.247.100
EAN 8715492599162
UBB 950383009681
UNSPSC 31161901

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.