text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilindrische pen met binnendraad, gehard, geslepen DIN 7979 D Staal 60±2HRC Blank 10X70MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 60±2HRC
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 40.8
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 70 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 60±2HRC
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 40.8
Info
  • De tolerantieklasse van buitendiameter d is m6.
  • De nominale lengte (L, tolerantie js15) wordt inclusief afrondingen gemeten.
  • Schacht met licht vlakke of kleine groef naar keuze van de fabrikant.

Afmetingen

c1 ≈ 1
c2 ≈ 3
d1 6
D (mm) 10
L (mm) 70
L1 70
r ≈ 10
t1 10

Normeringen

DIN 7979-D
NF ≈E27-475
NEN ≈2464
ISO ≈8735-A

Artikelnummers

Artikelnummer 39090.100.070
EAN 8715492801456
UBB 950359464746
UNSPSC 31163203

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.