Cilindrische pennen
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
Cilindrische pennen
51580
51580.060.020
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
Cilindrische pen DIN 7 m6 Roestvaststaal (RVS) A1/A2 6X20MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
d1 (m6)
6
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
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
6 mm
Lengte
20 mm
d1 (m6)
6
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1/A2
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.
Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen.
d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.
Afmetingen
c (max.)
0.9
D (mm)
6
L (mm)
20
r ≈
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1804-2
DIN
7
ISO
≈2338
Artikelnummers
Artikelnummer
51580.060.020
EAN
8715492296849
UBB
950359192404
UNSPSC
31163203