text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf, gedraaaid DIN 84 Staal Blank M1,4X4


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M1.4
Lengte 4 mm
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info turned

Afmetingen

d-D M1.4
Thread length (min.) 25
dk(max.) 2.6
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 0.9
L (mm) 4
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Normeringen

NF ≈E25-127
DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
BS ≈4183

Artikelnummers

Artikelnummer 24517.014.004
EAN 8717077264410
UBB 500649334975
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.