text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M5X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Lage cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Merk Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Lage cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.) 38
d-D M5
dk(max.) 8.5
k (max.) 3.65
L (mm) 10
P 0.8
Sleutel 25

Normeringen

ISO 14580

Artikelnummers

Artikelnummer 51122.050.010
EAN 8715494113168
UBB 500571833572
UNSPSC 31161501

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.