text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant ISO 4762 Staal Zinc flake Cr(VI) vrij - ISO 10683 480h NSS, met smeermiddel 10.9 M12X25

Specificaties

Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Normeringen

ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912

Artikelnummers

Artikelnummer 07028.120.025
EAN 8717077299740
UBB 500650852899
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.