Stift slijpmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Slijpmachines
Stift slijpmachines
4G561340
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
Red Rooster Stift slijpmachine 6mm 15.000 RPM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4G561340
Hoogte
140
Lengte
121
Toerental (1/min)
15000
Machinegewicht (kg)
0.56
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
Overig
Vibratie (m/s²)
3.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
140
Lengte
121
Toerental (1/min)
15000
Machinegewicht (kg)
0.56
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
Overig
Vibratie (m/s²)
3.1
Gereedschapopname (mm)
6
Max. bedrijfsdruk (psi)
91.37
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid
294
Merk
Red rooster
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G561340
EAN
8717981366798
UBB
500676284903
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRG-60160