Stift slijpmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Slijpmachines
Stift slijpmachines
4P540790
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
Red Rooster rechte slijper 35mm wiel 22000RPM 0.74kW 1/4" PT luchtinlaat
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Hoog vermogen Ergonomisch Goede balans
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4P540790
Toerental (1/min)
22000
Machinegewicht (kg)
1.8
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Vibratie (m/s²)
2.9
Gereedschapopname (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toerental (1/min)
22000
Machinegewicht (kg)
1.8
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Vibratie (m/s²)
2.9
Gereedschapopname (mm)
6
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Benodigde luchthoeveelheid
660
Merk
Red rooster
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P540790
EAN
8717981346059
UBB
500636705203
UNSPSC
31191603
Fabrikant artikelnummer
RRG-1000RE