Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1X282954
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
Promat Centreerboor DIN 333 vorm R nominale-d. 2,5 mm HSS rechtssnijdend
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1X282954
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X282954
EAN
4015448681359
UBB
500581244919
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000861952