Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0T801200
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
Centreerboor DIN 333 vorm R nominale-d. 1 mm HSS rechtssnijdend PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
0T801200
Totale lengte (mm)
31.5
Schachtdiameter (mm)
3.15
Nom. diameter (mm)
1
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
31.5
Schachtdiameter (mm)
3.15
Nom. diameter (mm)
1
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0T801200
EAN
4015448681311
UBB
500573855318
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000861948