Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3Y468789
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
Centreerboor DIN 333 vorm B nominale-d. 2 mm HSS met beschermverzinking PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3Y468789
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
8
Nom. diameter (mm)
2
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
8
Nom. diameter (mm)
2
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Y468789
EAN
4015448681472
UBB
500581956322
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000861631