text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm B nominale-d. 2,5 mm HSS met beschermverzinking PROMAT


HSS. DIN 333. Vorm B. Met beschermverzinking. Rechtssnijdend. Verzinkhoek 60/120°. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 blad 1 vorm R (met radius) zonder beschermverzinking. Voor algemeen toepassing

Artikelnummer 4G505909
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 10
Nom. diameter (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 10
Nom. diameter (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4G505909
EAN 4015448681489
UBB 500582069752
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000861632
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.