Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9Y785261
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
Centreerboor DIN 333 vorm B nominale-d. 1,6 mm HSS met beschermverzinking PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Y785261
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
1.6
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
1.6
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y785261
EAN
4015448681465
UBB
500584036221
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000861630