Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6H445253
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
Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 3,15 mm HSS-Co rechtssnijdend PROMAT
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
6H445253
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
10
Nom. diameter (mm)
3.15
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
10
Nom. diameter (mm)
3.15
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H445253
EAN
4015448681618
UBB
500582766555
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000861980