Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0E345483
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
Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 2 mm HSS TiN rechtssnijdend PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0E345483
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
5
Nom. diameter (mm)
2
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
5
Nom. diameter (mm)
2
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E345483
EAN
4015448681229
UBB
500573656161
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
4000861589