text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 2,5 mm HSS TiN rechtssnijdend PROMAT


Artikelnummer 6P709143
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 6.3
Nom. diameter (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 6.3
Nom. diameter (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6P709143
EAN 4015448681243
UBB 500582876867
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000861590
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.