text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 2,5 mm HSS-Co rechtssnijdend overmaats PROMAT


HSS-Co. DIN 333. Vorm A. Extra lange uitvoering. Rechtssnijdend. Verzinkhoek 60°. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Voor algemeen toepassing

Artikelnummer 1W747050
Totale lengte (mm) 120
Schachtdiameter (mm) 8
Nom. diameter (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 120
Schachtdiameter (mm) 8
Nom. diameter (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1W747050
EAN 4015448681601
UBB 500581252821
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000861979
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.