Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9S959448
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
Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 12,5 mm HSS rechtssnijdend PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9S959448
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
31.5
Nom. diameter (mm)
12.5
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
31.5
Nom. diameter (mm)
12.5
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S959448
EAN
4015448639121
UBB
500584015761
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
4111651925