text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 1,6 mm HSS rechtssnijdend PROMAT


HSS. DIN 333. Vorm A. Verzinkhoek 60°. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Voor algemeen toepassing. < 1,0 mm = enkelzijdige uitvoering

Artikelnummer 8Z393404
Totale lengte (mm) 35.5
Schachtdiameter (mm) 4
Nom. diameter (mm) 1.6
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 35.5
Schachtdiameter (mm) 4
Nom. diameter (mm) 1.6
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z393404
EAN 4015448416111
UBB 500583702278
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4000861804
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.