text.skipToContent text.skipToNavigation

Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 1,25 mm HSS-Co rechtssnijdend PROMAT


HSS-Co. DIN 333. Vorm A. Rechtssnijdend. Verzinkhoek 60°. Voor het maken van centerboringen volgens DIN 332 zonder beschermverzinking. Voor de bewerking van materialen met een vastheid van meer dan 800 N/mm² en roest-, zuur- en hittebestendige CrNi-stalen

Artikelnummer 4W581361
Totale lengte (mm) 31.5
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 60
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 31.5
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 60
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4W581361
EAN 4015448681106
UBB 500582266358
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000861578
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.