Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7J371022
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
Centreerboor DIN 333 vorm A nominale-d. 0,8 mm HSS rechtssnijdend PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7J371022
Totale lengte (mm)
25
Schachtdiameter (mm)
3.15
Nom. diameter (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
25
Schachtdiameter (mm)
3.15
Nom. diameter (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
60
Schachtvorm
Overig
Snijrichting
Rechts
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J371022
EAN
4015448661139
UBB
500583152227
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4111651080