Verlengkabels
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
2B360705
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
Weingärtner CEE-verlengsnoer 16 A 400 V 25m H07RN-F 5x2,5mm² zwart IP44
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
2B360705
Nom. stroom (A)
16
Lengte (m)
25
Mantelkleur
Rood
Mantelmateriaal
Rubber
Aantal aders
5
Gespiraliseerde kabel
Nee
Nom. spanning (V)
400-400
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Lengte (m)
25
Mantelkleur
Rood
Mantelmateriaal
Rubber
Aantal aders
5
Gespiraliseerde kabel
Nee
Nom. spanning (V)
400-400
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Met snoerschakelaar
Nee
Met aardgeleider
Ja
Connectorsysteem systeemgebonden
Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
Merken
Weingartner
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2B360705
EAN
4023386004253
UBB
500729842764
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
00425