text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE uitbreiding met fase omkeerstekker 32 A 400 V 25m H07RN-F 5x4mm² zwart IP44


CEE-stekker - H07RN-F - CEE-koppeling met scharnierend deksel - verpakt in foliezak - IP44 - met bouwplaatsgoedkeuring - getest volgens VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Artikelnummer 0S878337
Nom. stroom (A) 32
Lengte (mm) 25
Mantelkleur Rood
Mantelmateriaal Rubber
Aantal aders 5
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. stroom (A) 32
Lengte (mm) 25
Mantelkleur Rood
Mantelmateriaal Rubber
Aantal aders 5
Gespiraliseerde kabel Nee
Nom. spanning (V) 400-400
Beschermingsgraad (IP) IP44
Met snoerschakelaar Nee
Met aardgeleider Ja
Connectorsysteem systeemgebonden Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen

Omschrijving

CEE-stekker - H07RN-F - CEE-koppeling met scharnierend deksel - verpakt in foliezak - IP44 - met bouwplaatsgoedkeuring - getest volgens VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Artikelnummers

Artikelnummer 0S878337
EAN 4023386041319
UBB 500729830702
UNSPSC 26121536
Fabrikant artikelnummer 04131
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.