text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE impulsgever 16 A 400 V 10m H07RN-F 5x2,5mm² zwart IP44


CEE-stekker - H07RN-F - CEE-koppeling met scharnierend deksel - verpakt in foliezak - IP44 - met bouwplaatsgoedkeuring - getest volgens VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Artikelnummer 2V464002
Nom. stroom (A) 16
Lengte (mm) 10
Mantelkleur Rood
Mantelmateriaal Rubber
Aantal aders 5
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. stroom (A) 16
Lengte (mm) 10
Mantelkleur Rood
Mantelmateriaal Rubber
Aantal aders 5
Gespiraliseerde kabel Nee
Nom. spanning (V) 400-400
Beschermingsgraad (IP) IP44
Met snoerschakelaar Nee
Met aardgeleider Ja
Connectorsysteem systeemgebonden Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
Merk Weingartner

Omschrijving

CEE-stekker - H07RN-F - CEE-koppeling met scharnierend deksel - verpakt in foliezak - IP44 - met bouwplaatsgoedkeuring - getest volgens VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Artikelnummers

Artikelnummer 2V464002
EAN 4023386004246
UBB 500729842921
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 00424
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.