Dopsleutels
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
3D845515
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
Cardangewricht 1/4 inch lengte 40 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Chroom-vanadiumstaal DIN 3123 / ISO 3316
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3D845515
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
6.3
Lengte (mm)
40
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
6.3
Lengte (mm)
40
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.3
Sleutelwijdte (inch)
1/4 inch
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D845515
EAN
4015448483717
UBB
500581699427
UNSPSC
27111703
Fabrikant artikelnummer
4000821070