Wera Ringsteekratelsleutels 6000 Joker Imperial81951
Wera Combinatie ratelsleutel 6000 Joker SW19 x 24681950.190.001
Wera Combinatie ratelsleutel 6000 Joker SW17 x 22481950.170.001
Wera Combinatie ratelsleutel 6000 Joker SW18 x 23581950.180.001
Wera Combinatie ratelsleutel 6000 Joker SW12 x 170,781950.120.001
Wera Combinatie ratelsleutel 6000 Joker SW13 x 17781950.130.001
Wera Set steeksleutel Joker 4-delig breedte over vlakke delen 10-19 mm4Z671468
Wera Set steeksleutels Joker 6-delig breedte over vlakke delen 10-19 mm4G922151
Wera Combinatiesleutelsets 6000 Joker 4 Keizerlijk Set 1 SW7/16-3/46C393219
Ring-steeksleutel 6003 joker SW 24 mm lengte 280 mm model A gelegeerd gereedschap WERA5I447877
Ring-steeksleutel 6003 joker SW 20 mm lengte 230 mm model A gelegeerd gereedschap WERA7Z398914
Ring-steeksleutel 6003 joker SW 32 mm lengte 360 mm model A gelegeerd gereedschap WERA3D475683
Ring-steeksleutel 6003 joker SW 6 mm lengte 105 mm model A gelegeerd gereedschap WERA0H359604
Ring-steeksleutel-set 6003 joker 5-delig sleutelwijdte 8-19 mm model A gelegeerd7R237106
Ring-steeksleutel 6003 joker SW 27 mm lengte 300 mm model A gelegeerd gereedschap WERA5P305234
Wera Combisleutel 6003 Joker AF 13 mm lengte 160 mm vorm A gelegeerd gereedschapsstaal0P944660
Wera Combisleutel 6003 Joker AF 19 mm lengte 230 mm vorm A gelegeerd gereedschapsstaal0I973393
Wera Combisleutel 6003 Joker AF 18 mm lengte 210 mm vorm A gelegeerd gereedschapsstaal2O099331
Wera Steek ringratelsleutel 1/2''X1609F153072
Wera Combinatie ratelsleutel 9/16 x 1679H605651