Paralleleindmatenset tolerantieklasse 1 3 delig staal 1 x 41,3 / 1 x 131,4 / 1 PROMAT9N334319
Paralleleindmatenset tolerantieklasse 2 47 delig staal PROMAT1X321973
Voelermaatband dikte 0,07 mm lengte 5 m breedte 12,7 mm PROMAT0U471702
Grenskaliber nominale-d. 19 mm tolerantie H7 PROMAT8F966140
Radiusmal 1,0-7 mm aantal bladen 17 st. PROMAT8E231869
Grenskaliber nominale-d. 20 mm tolerantie H7 PROMAT9A579828
Grenskaliber nominale-d. 5 mm tolerantie H7 PROMAT0U429523
Paralleleindmatenset tolerantieklasse 1 47 delig staal PROMAT5U700601
Grenskaliber nominale-d. 55 mm tolerantie H7 PROMAT3Q801364
Grenskaliber nominale-d. 15 mm tolerantie H7 PROMAT3Z584830
Grenskaliber nominale-d. 18 mm tolerantie H7 PROMAT2Q613348
Voelermaat bladsterkte 0,05-1,0 mm staal lengte 100 mm aantal bladen 13 st. PROMAT4C103090
Grenskaliber nominale-d. 13 mm tolerantie H7 PROMAT6P463117
Voelermaatband dikte 0,25 mm lengte 5 m breedte 12,7 mm PROMAT5H601567
Voelermaatband dikte 0,10 mm lengte 5 m breedte 12,7 mm PROMAT8P233224
Voelermaatband dikte 0,45 mm lengte 5 m breedte 12,7 mm PROMAT3P889712
Lasnaadsjabloon meetbereik 3-12 mm met 12 blad PROMAT8Z862929
Voelermaat bladsterkte 0,05-1,0 mm staal lengte 200 mm aantal bladen 20 st. PROMAT1Y989513
Grenskaliber nominale-d. 38 mm tolerantie H7 PROMAT2N903623
Voelermaatband dikte 0,60 mm lengte 5 m breedte 12,7 mm PROMAT1P278199