SUPER SOFT CLOSE TELESCOOPLADDER 3,2M6O629620
Inspanhouder opname-d. 4 + 8 H7 mm schacht 72 x 12 x 6 mm passend voor KÄFER0X500398
Verlengingsstuk lengte 10 mm meetbout -d. 4 mm passend voor meetklokken KÄFER1B520268
Dieptemeetbrug TB 50 bruglengte 50 mm hoogte 16 mm plat meetvlak passend voor KÄFER2P656206
Schroefdraad-grenskaliber DIN 13 M12x1,75 mm tolerantie 6H BOSS9D040336
Schroefdraadmaldoorn DIN EN ISO 228 G 3/8 inchx19 nominale-d. 16,662 mm goed-/af BOSS0G854268
Scharnierarm actieradius 200mm voor M8/M6 FISSO7M874509
Dieptemeetbrug TB 80 bruglengte 80 mm hoogte 16 mm plat meetvlak passend voor KÄFER3Q265543
Schroefdraadmaldoorn DIN EN ISO 228 G 1 inchx11 nominale-d. 33,249 mm goed-/afva BOSS9V336100
Schroefdraadmaldoorn DIN EN ISO 228 G 1/4 inchx19 nominale-d. 13,157 mm goed-/af BOSS5T261360
Verlengingsstuk lengte 50 mm meetbout -d. 4 mm passend voor meetklokken KÄFER4X367698
Oogachterwand voor buitenringd. 58 mm passend voor meetklokken KÄFER6S373766
Spanschacht schacht-d.8 mm h6 passend voor zwenktaster KÄFER9X305727
Schroefdraad-grenskaliber DIN 13 M1,6x0,35 mm tolerantie 6H BOSS3H484980
Centerhouder FH 8 opnameboring-d. 4 mm H7 schacht-d. 8 mm h6 KÄFER4Z216540
Spanschacht M8 met fijninstelling FISSO8G009186
Verlengingsstuk lengte 20 mm meetbout -d. 4 mm passend voor meetklokken KÄFER5B246555
Schroefdraadmaldoorn DIN EN ISO 228 G 3/4 inchx14 nominale-d. 26,441 mm goed-/af BOSS9V725058
Dieptemeetbrug TB 120 bruglengte 120 mm hoogte 20 mm plat meetvlak passend KÄFER3J895262
Telescopische nivelleerlat lengte 1,22-4 m verdeling achterkant 2 met libel NEDO2V882519