Master 9603401000 Radiatorkwast 65-1.IN.M7005.065.025
Master 9603401000 Radiatorkwast 66-1.IN.M7005.066.025
Master 9603401000 Radiatorkwast 66-1.1/2M7005.066.038
Master 9603401000 Radiatorkwast 66-2.IN.M7005.066.050
Master 9603401000 Radiatorkwast 66-3.IN.M7005.066.076
Master 9603401000 Radiatorkwast 65-2.IN.M7005.065.050
Master Radiatorkwast 66-2.1/2M7005.066.063
Master 9603401000 Radiator paint brush 65-1.1/2M7005.065.038
Fabory Radiator paint brush 27T278106
Radiatorkwast breedte 75 mm borstellengte 60 mm lichte chinaborstel prof. schild5L517350
Radiatorkwast breedte 50 mm borstellengte 57 mm volledig synthetische speciale h8O768324
Radiatorkwast breedte 50 mm borstellengte 50 mm mixborstel6R099620
Radiatorkwast breedte 60 mm borstellengte 60 mm lichte chinaborstel prof. schild4Y494814
Radiatorkwast breedte 40 mm borstellengte 50 mm lichte chinaborstel prof. schild1Q099856
Radiatorkwast breedte 75 mm borstellengte 50 mm grijs mixborstel5X578692
Radiatorkwast breedte 25 mm borstellengte 45 mm mixborstel1S230274
Radiatorkwast breedte 40 mm borstellengte 48 mm mixborstel7C377551
Fabory Approved Radiatorkwast 11/21U293394
Radiatorkwast breedte 60 mm borstellengte 55 mm mixborstel6L870303
Radiatorkwast breedte 40 mm borstellengte 45 mm grijs mixborstel4V945930