Draaibankbeitel DIN 4975 16 x 10 mm recht puntig WILKE7K411017
Draaibankbeitel DIN 4972 ISO2 10 x 10 mm links gebogen WILKE1C951771
Draaibankbeitel DIN 4972 ISO2 10 x 10 mm rechts gebogen WILKE5V672503
Draaibankbeitel DIN 4972 ISO2 12 x 12 mm links gebogen WILKE3Z032831
Draaibankbeitel DIN 4972 ISO2 20 x 20 mm rechts gebogen WILKE2X816641
Draaibankbeitel DIN 4971 ISO1 16 x 16 mm rechts recht WILKE9R882530
Draaibankbeitel DIN 4972 ISO2 25 x 25 mm rechts gebogen WILKE6M610872
Draaibankbeitel DIN 4972 ISO2 16 x 16 mm rechts gebogen WILKE9M694433
Draaibankbeitel DIN 4976 ISO4 16 x 16 mm recht breed WILKE3T220597
Draaibankbeitel DIN 4972 ISO2 20 x 20 mm links gebogen WILKE7C034741
Draaibankbeitel DIN 4971 ISO1 20 x 20 mm rechts recht WILKE1X033651
Draaibankbeitel DIN 4972 ISO2 12 x 12 mm rechts gebogen WILKE9J495763
Draaibankbeitel DIN 4975 25 x 16 mm recht puntig WILKE8N220240
Draaibankbeitel DIN 4971 ISO1 10 x 10 mm rechts recht WILKE5X831783
Draaibankbeitel DIN 4976 ISO4 20 x 20 mm recht breed WILKE1W083190
Draaibankbeitel DIN 4975 20 x 12 mm recht puntig WILKE4S667124
Draaibankbeitel DIN 4971 ISO1 12 x 12 mm rechts recht WILKE0R621266