Smeernippel, conisch, metrisch DIN ≈71412 Roestvaststaal (RVS) A172213
Smeernippel, conisch, pijpschroefdraad DIN ≈71412 Roestvaststaal (RVS)72243
Technische kogel ISO 3290 Roestvaststaal (RVS) AISI 420C gehard HRC 52-60 G100 per stuk verpakt66930
U-beugel type B Roestvaststaal (RVS) A217567
Technische kogel ISO 3290 Roestvaststaal (RVS) AISI 316 ongehard HRC 20-39 G100 per stuk verpakt66920
Lasscharnier Roestvaststaal (RVS) cilinder met aanlaslip AISI 304, pen en tussenring AISI 30387916
FATH Spindel Roestvaststaal (RVS) A257749
Technische kogel ISO 3290 Roestvaststaal (RVS) AISI 304 ongehard HRC 20-39 G100 per stuk verpakt66910
ABA slangklem Roestvaststaal (RVS) A443019
ABA Slangklem Original, band 12 mm breed Roestvaststaal (RVS) A243020
ABA zware slangklem Robust Roestvaststaal (RVS) AISI 31643024
Slangklem, band 12,2 mm breed Roestvaststaal (RVS) A230664
Norma Slangklem bandbreedte 9mm Roestvaststaal (RVS) 1.401643205
U-beugel type A Roestvaststaal (RVS) A217261
Halve kapbeugel RVS Roestvaststaal (RVS) A264503
Hele kapbeugel RVS Roestvaststaal (RVS) A264505
U-beugel type A Roestvaststaal (RVS) A417262
ABA zware slangklem Robust Roestvaststaal (RVS) AISI 43043033
ABA Slangklem Mini Roestvaststaal (RVS) A243062
Kabelbinder RVS Roestvaststaal (RVS) A230905