Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A251028
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.907151
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A251030
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.907141
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A455030
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Staal Blank 010.907150
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Roestvaststaal (RVS) A455025
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.907290
Laagbolkopschroef met T-ster en flens ISO ≈7380-2 Roestvaststaal (RVS) A251041
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A251029
Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A455032
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en flens ISO 7380-2 Staal Blank 010.907144
Laagbolkopschroef met binnenzeskant en grote kop ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A251023
Laagbolkopschroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 BlankU07150
Laagbolkopschroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F879 304 CW / CW1U51030
Laagbolkopschroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 BlankU07230
Laagbolkopschroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Elektrolytisch verzinkt 1/4-20X1/2U07151.025.0050
Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 RVS Lubrinox A251033