text.skipToContent text.skipToNavigation

Buizensnijder TC 42 DURAMAG® 6-42 mm 205 mm Cu, Ms, AL, dunwandige stalen ROTHENBERGER


Stabiele telescopische buizensnijder voor koper, messing, aluminium, dunwandige stalen buizen. Gemakkelijk en snel verstellen van het werkbereik. Twee geleidingsrollen met groef. Verzonken buis-binnenontbramer. Reserve-snijwiel in de greep. Van DURAMAG: Een Hi-Tec magnesium legering

Artikelnummer 2B976553
Lengte (mm) 205
Buisdiameter (mm) 6 - 42
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 205
Buisdiameter (mm) 6 - 42
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Aantal snijwieltjes 1
Telescopisch Ja
Merk Rothenberger

Artikelnummers

Artikelnummer 2B976553
EAN 4004625017012
UBB 500581330700
UNSPSC 23241610
Fabrikant artikelnummer 70029
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.