Pijpsnijders
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
Loodgieter gereedschappen
Pijpgereedschappen
Pijpsnijders
5D190723
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
Buizensnijder RVS SUPER 2inch 10-60 mm 400 mm RVS-buizen ROTHENBERGER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor het snijden van RVS-buizen. Buitenbraamvrij snijden. Snijwiel Ø 31,5 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5D190723
Lengte (mm)
400
Buisdiameter (mm)
10 - 60
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
400
Buisdiameter (mm)
10 - 60
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor koper
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis
Nee
Aantal snijwieltjes
1
Telescopisch
Nee
Merk
Rothenberger
Model
SUPER
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5D190723
EAN
4004625700877
UBB
500582394895
UNSPSC
23241610
Fabrikant artikelnummer
70087